Beli tang potong krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)atribut:
- Type: Insulated Diagonal Cutting Plier
- Size (inch): 6
- Dimensions (mm): 160x75x35
- KRISBOW Bor Anginatribut:
- Drilling Capacity (mm): 13
- Air Pressure (bar): 6
- Free Speed (rpm): 500
- Hose size (inch): 3/8
- Air inlet (inch): 1/4
- Air Consumption (L/minute): 170
- Packing Dimensions (cm): 24x8x19
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)Deskripsi:Locking Plier Curve Jaw 10 Rubber Handle ini merupakan alat yang digunakan untuk mengencangkan/memegang benda kerja sehingga tidak lepas dari genggaman. Alat ini biasa digunakan pada proses pengelasan dimana memerlukan cengkraman yang kuat untuk memegang benda kerja. Alat ini dibuat dari material baja paduan sehingga sangat kuat dan dapat diandalkan untuk pekerjaan anda. Tang jepit ini merupakan tipe L-Plier Curve Jaw dengan ukuran 10inch. Tang jepit sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- KRISBOW Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)Deskripsi:Plastic Cutting Plier 5inch
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- KRISBOW Obeng Ketok dengan Gagang KaretDeskripsi:Impact Screwdriver with Bit Grip Handle adalah Obeng yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng ketok merek Krisbow menggunakan Impact dari mekanik sebagai tenaga ekstra untuk membuka baut. Obeng Impact merek Krisbow mudah diaplikasikan untuk membuka baut dengan cepat. Obeng impact merek Krisbow dilengkapi dengan Bit obeng Impact mampu membuka sekrub yang sulit dibuka. Obeng Impact merek Krisbow banyak diaplikasikan pada dunia industri dan bengkel otomotif.atribut:
- Type: Impact
- Tip: Slot & Philip
- Dimensions (mm): 220x100x75
- Material: Chrome Vanadium
- Applications: Fasten & release Screw
- KRISBOW Pliers with Tray (Tang Jepit)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 385x225x50
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:Long Nose Plier 6inch adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch ( tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Applications: Clamping
- Type: Long Nose Plier
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers Mini (Tang Potong)atribut:
- Type: Mini Diagonal Cutting Plier
- Size (inch): 5
- Material: Carbon Steel
- Dimensions (mm): 128x70x25
- Applications: Cutting
- KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Gear Wrench 10mm adalah kunci serbaguna yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan efektif dan effisien. Alat ini dibuat dari material berkualitas tinggi sehingga sangat awet dan tahan lama. Kunci pas Ring ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 10mm sehingga sering dipakai untuk membuka dan mengencangkan baut pada proses Maintenance. Kunci pas Ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- KRISBOW Insulated Screwdriver (Obeng Isolasi)Deskripsi:Insulated Screwdriver Set 7pcs adalah obeng anti listrik Set 7pcs yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng Listrik merek Krisbow dibuat dengan teknologi tinggi untuk professional, Handle yang nyaman dengan insulasi listrik tinggi. Obeng listrik merek Krisbow mudah diaplikasikan untuk membuka baut dengan cepat dengan tingkat safety yang tinggi terhadap listrik. Obeng listrik merek Krisbow dengan panjang 75, 100, 125, 150mm banyak diaplikasikan pada dunia industri dan bengkel otomotif serta instalasi listrik bertegangan tinggi.atribut:
- Type: Insulated
- Tip: Slot & Philip
- Material: PP and TPV Materialhandle, Blade made of high quality SVCM steel
- Dimensions (mm): 330x170x46
- Applications: Fasten & release Screw for high voltage parts
- TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- GARANT Diagonal Cutting Pliers Side (Tang Potong)Deskripsi:Version: Heavy-duty head, induction hardened cutting edges (approx. 64 HRC), laid-on joint with no play. Plastic-coated handles to DIN EN 60900 / VDE 0682-201 for working at voltages up to 1000 V Jaws chrome-plated, handles with ergonomically optimised multi-component covering, with non-slip Haptoprene® surface. Standard: DIN ISO 5749 Material: Chrome vanadNorm : DIN ISO 5749 ; DIN EN 60900 / VDE 0682-201 ium steel, drop-forged and oil-hardened.atribut:
- Arm with Opening Spring: Yes
- Cutting Capacity Medium Hard Wire up to (Ømm): 0.3-0.8
- Cutting Capacity Soft Wire up to (Ømm): 0.3-1.2
- Cutting Chamfer: Very Fine Bevel
- Handle: Plastic Covering
- Manufacturing Process: Cutting Edges Induction Hardened And Precision Ground.
- Material: Chrome Vanadium Steel, Drop-forged And Oil-hardened
- Overall Length (mm): 110
- Type of Product: Cutting pliers
- KRISBOW Tang Pengupas Kabelatribut:
- Size (inch): 6
- Material: Steel, Plastic
- Dimensions (mm): 155x45x15
- Applications: Stripping
- KRISBOW Hacksaw Frame 2-Angle (Gergaji Besi)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x20x135
- TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
Daftar Harga tang potong krisbow Terbaru October 2026
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong) | Rp209.900 |
| KRISBOW Bor Angin | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp82.900 |
| KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya) | Rp78.900 |
| KRISBOW Cutting Pliers Plastic (Tang Potong) | Rp209.900 |
| KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp649.900 |
| KRISBOW Obeng Ketok dengan Gagang Karet | Rp279.900 |
| KRISBOW Pliers with Tray (Tang Jepit) | Rp799.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp36.900 |
| KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp82.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ieP103637662-2.jpg)

/16P103637042-4.jpg)
/jfP103637699-6.jpg)
/5zP104577215-4.jpg)
/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)

/9yP104577358-2.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/kcP103637732-5.jpg)
/maP103637802-2.jpg)
/crP103637459-11.jpg)
/h0P105964612-1.jpg)
/iwP103637680-2.jpg)
/rqP101003998-2.jpg)
/P103154910-1.jpg)

/owP104570896-2.jpg)
/btP101000425-4.jpg)
/otP103637893-11.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)